• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upichovací / zapichovací destička, HB7010, Šířka zápichu w: 2,5mm

Artiklové číslo: 273699 2,5
Sleva
609,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    531,00 CZK 609,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    443,00 CZK 507,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 2,5 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Povlak TiAlN
Tloušťka řezné destičky S 2,5 mm
Délka řezné destičky L 20,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Tloušťka řezné destičky T 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 28 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273699 2,5
EAN / GTIN 4045197657923
Číslo výrobce 273699 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty