{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Tloušťka řezné desky S | 3 mm | |
| Délka řezné desky L | 21 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,2 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,2 mm | |
| Šířka upichování w | 3 mm | |
| ISO kód | HOG | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | EEA | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CU7025 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-273xxx30 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 33 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273698 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197579034 | |
| Číslo výrobce | 273698 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |