Upínací stopka JETCROWN, vlevo, Velikost stopky: 20mm

Artiklové číslo: 273607 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série JETCROWN
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ano
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Označení výrobce TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Číslo výrobce 3394437

Popis

Použití:

Pro zapichování a upichování s cíleným chlazením pomocí rychloupínací korunky JETCROWN.

Poznámka:

Použití pouze s vhodnou rychloupínací korunkou JETCROWN č. 279950. Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky je možný pouze přes hadicovou přípojku G 1/8 palce.