Upichovací planžeta Heavy Duty, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 45/3,1mm

Artiklové číslo: 273558 45/3,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 45 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 150 mm
Celková délka L 225 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 3; 3,1 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Číslo výrobce 273558 45/3,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Od výšky planžety 100 mm se čtyřmi lůžky destičky.

Vhodné pro:

Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.