{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 12 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 25 mm | |
| Šířka hrdla L4 | 10 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 13 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 7,3 mm | |
| Úhel sklonu | 0,5 stupeň | |
| Postupy obrábění | soustružení závitů, vnitřní | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 272172 11/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197645494 | |
| Číslo výrobce | 272172 11/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |