{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Šířka upichování w | 0,89 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P); hliník; Šedá litina (K) | |
| Norma | DIN 471 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 1,3 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 0,8 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 271005 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197765291 | |
| Číslo výrobce | 271005 0,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |