{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Šířka upichování w | 2,74 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,08 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Norma | DIN 471 | |
| Označení výrobce | Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 2,65 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Směr při použití | pravý | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 3 g |
| Katalogové číslo | 271005 2,65 | |
| EAN / GTIN | 4045197301918 | |
| Číslo výrobce | 271005 2,65 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |