• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá, HB7010, Široká drážka m (H13): 0,7mm

Artiklové číslo: 271005 0,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    842,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    702,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
281 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Široká drážka m (H13) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 3 ks
Šířka upichování w 0,79 mm
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Norma DIN 471
Označení výrobce Teilprofilplatte für DIN 471 außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Velikost destiček L 16 mm
Vytvářená šířka drážky m 0,7 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Směr při použití pravý
Lamač třísek ne
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271005 0,7
EAN / GTIN 4045197765284
Číslo výrobce 271005 0,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 272001272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.