Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HU7315, Stoupání: 2,5mm

Artiklové číslo: 270763 2,5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,15 mm
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 2,5 mm
Velikost destiček L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR2.5ISO
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270763 2,5
EAN / GTIN 4045197765161
Číslo výrobce 270763 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.