{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,63 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Typ | HB8015 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,625 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | M; MF | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Zkosená špička C | 0,14 mm | |
| Poloměr špičky R | 0,08 mm | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm; 1,25 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB8015 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270757 1,25 | |
| EAN / GTIN | 4069515041249 | |
| Číslo výrobce | 270757 1,25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |