Destička s plným profilem 60° vnější pravá 0,75 mm

Artiklové číslo: 270704 0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    612,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    510,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Toleranční třída: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,75 mm
Typ HB7125
Toleranční třída DIN 13 6g
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270704 0,75
EAN / GTIN 4045197453020

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.
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
    Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku