Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. 0,75 mm

Tuote nro.: 270704 0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,75 mm
Laji HB7125
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270704 0,75
EAN / GTIN 4045197453020

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.
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
    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin