Fullprofilskär 60° utvändigt höger 0,75 mm

Art-nr: 270704 0,75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    298,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    248,37  SEK / st.
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 0,75 mm
Sort HB7125
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270704 0,75
EAN/GTIN 4045197453020

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.
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
    stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen