{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | 270704 | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,44 mm | |
| Skærepladelængde | 16 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Hjørneradius, højre | 0,06 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7125-1 | |
| Skærepladetykkelse | 3,44 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Standard | DIN ISO 13399 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | udvendig gevindbearbejdning (EGA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Katalogové číslo | 270704 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197453006 | |
| Číslo výrobce | 270704 0,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |