Destička s plným profilem 60° vnější pravá BF, Stoupání: 1,25mm

Artiklové číslo: 270703 1,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 ks
    601,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    501,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Řezný materiál TK
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky 3,6 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Tvarový styk
Lamač třísek ne
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270703 1,25
EAN / GTIN 4069515041171
Číslo výrobce 270703 1,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché