Kopírovací vložka simturm AX pravá, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Artiklové číslo: 270659 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn
Označení výrobce simturn AX Kopiereinsatz rechts
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 30 mm
Středové přesazení F f 2,25 mm
Pro otvory od Dmin 5 mm
Hloubka řezu ap, max 0,5 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270659 5
EAN / GTIN 2050002079144
Číslo výrobce A05.JCAV.A
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240110 – 240135.
Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39).

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.