Nožový držák simturn AX s upínacím systémem ME D = 5 mm, ⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1: 12mm

Artiklové číslo: 270531 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AY7F
Vnitřní chlazení ano
L1 70 mm
Převlečná matice 279715 1
Druh produktu Držáky břitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270531 12
EAN / GTIN 2050002065024
Číslo výrobce A05.0012.ME ST T
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.