• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyvrtávací vložka vnitřní, pravá, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Artiklové číslo: 270214 3,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Micro
Označení výrobce Micro-Ausdreheinsatz innen rechts
Provedení řezné destičky pravý
Středové přesazení F f 1,45 mm
Durchmesser Schaft Ds 4 mm
Pro otvory od Dmin 3,2 mm
Hloubka řezu ap, max 0,15 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,015 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,017 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-MICROT4
Označení řezné destičky 270214 3,2
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270214 3,2
EAN / GTIN 4045197466099
Číslo výrobce 270214 3,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.