Vrtací tyč HM E.. SGLPR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky GPCT, pravý

Artiklové číslo: 268732 85/06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Tvar stopky: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Tvar stopky TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E10K SGLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička GCCT 06020.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13,54 mm
Středové přesazení L3 8,15 mm
Upínací výška L2 9,5 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 11
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268732 85/06
EAN / GTIN 4045197545855
Číslo výrobce 268732 85/06