Vyvrtávací tyč TK 100/06 mm

Artiklové číslo: 268732 100/06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E12M SGLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička GCCT 06020.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 15,52 mm
Středové přesazení L3 9,15 mm
Upínací výška L2 11,33 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 11
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268732 100/06
EAN / GTIN 4045197545862

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky