Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 85/06 mm

Prekės Nr.: 268732 85/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E10K SGLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės GCCT 06020.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13,54 mm
Darbinės dalies ilgis L3 8,15 mm
Užspaudimo ilgis L2 9,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 11
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268732 85/06
EAN / GTIN 4045197545855

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės