• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBGW 160404 FN, MKD

Artiklové číslo: 266016 NK
Sleva
6 075,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska 9,525 mm
Tloušťka řezné desky 4,76 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
ISO kód VBGW 160404 FN
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Řezné materiály, označení výrobce MKD
Povlak bez povlaku
Typ MKD
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VBGW 160404 FN
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VBGW 160404 FN
Označení řezné destičky VBGW 160404 FN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); plasty
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Možnosti přebroušení ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 266016 NK
EAN / GTIN 4062406275853
Číslo výrobce 266016 NK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.