{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Označení výrobce | GARANT Master Mute Wechselschneidkopf für Gewindedrehplatten, links | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Úhel sklonu | 1,5 stupeň | |
| Proces obrábění, soustružení | soustružení závitů, vnitřní | |
| Označení řezné destičky | 22IL | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Hlava nástroje | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265303 40/22 | |
| EAN / GTIN | 4069515036177 | |
| Číslo výrobce | 265303 40/22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |