Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute pro WN... Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265129 40/08
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce Master Mute Wechselschneidkopf für WN.. Wendeschneidplatten
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 40 mm
Tvar hlavy 4hran
Průměr otvoru min. D1 50 mm
Středové přesazení F L3 27 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Tlumení vibrací ano
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Označení řezné destičky WN.. 0804..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 26 mm
Směr řezu Levořezný
Druh produktu Hlava nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265129 40/08
EAN / GTIN 4069515032209
Číslo výrobce 265129 40/08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny