• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vlevo

Artiklové číslo: 265015 10/07
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Levořezný
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Průměr hřídele Ds 10 mm
Celková délka L 161 mm
Průměr otvoru min. D1 15 mm
Označení řezné destičky DC.. 0702..
Středové přesazení F L3 9 mm
ISO kód držáku A10X SDUCR/L07
Vnitřní chlazení ano
Norma Werksnorm
Tlumení vibrací ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links
Typ stopky kulatá
Tvar držáku Rovné (G)
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Nepodepřená délka A 110 mm
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265015 10/07
EAN / GTIN 4069515024730
Číslo výrobce 265015 10/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.
Stopka vyztužená tvrdokovem.

Poznámka:

Použití pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost max. 100 °C).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny