• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nastavovací hlava univerzální, Typ: DM

Artiklové číslo: 265001 DM
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Tvar hlavy kulatá
Systém DM
Druh produktu Hlava nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265001 DM
EAN / GTIN 4062406694531
Číslo výrobce 265001 DM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Vyrovnávací pomůcka pro kontrolu orientace vyvrtávacích tyčí pomocí číselníkového úchylkoměru nebo úhloměru.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Rozsah dodávky:

Miniaturní magnetická vodováha s podélnou libelou (tolerance chybovosti při normalizované délce = 1 mm/m).