Instelkop universeel DM

Artikelnummer: 265001 DM
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Systeem DM
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265001 DM
EAN/GTIN 4062406694531

Omschrijving

Toepassing:

Uitlijnhulp voor de controle van de boorstangpositie door middel van een meetklok of hoekmeter.

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Levering:

Mini magnetische waterpas met horizontale libel (maximale afwijking in normale lengte = 1 mm/m).