Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8×D, Systém / ⌀ stopky: QC/20

Artiklové číslo: 264890 QC/20

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 20 mm
Tlumení vibrací ano
Systém QC
Rozsah, který nelze upnout S 84 mm
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Celková délka L 200 mm
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264890 QC/20
EAN / GTIN 4062406231170
Číslo výrobce 264890 QC/20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny