Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 15×D, Systém / ⌀ stopky: GL/16

Artiklové číslo: 264874 GL/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 15×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: GL
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do 15×D
Kmitání tlumené
Systém GL
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 268 mm
Rozsah, který nelze upnout S 102 mm
Doporučená délka upínání 64 mm
Sada montážních šroubů 269026 1
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Číslo výrobce 264874 GL/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stopka zesílená tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Pohodlná orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny