{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SC.T 120404 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné desky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | SCGT 120404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7310 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Toleranční třída | M; G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 9 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260765 HU7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197670502 | |
| Číslo výrobce | 260765 HU7310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |