SC.T 120404 HU7310

Art-nr: 260765 HU7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    266,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    221,76  SEK / st.
på begäran
I lager
684 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCGT 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260765 HU7310
EAN/GTIN 4045197670502

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen