{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | szare | |
| Zawartość, szt. | 1 szt. | |
| Wysokość całkowita | 210 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 90 mm | |
| Rodzaj produktu | Filtry | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Przyłącze filtra | Do nakładania | |
| Filtrowanie | Cząstki stałe | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Masa całkowita | 162 g |
| Numer artykułu | 2605411233 | |
| EAN / GTIN | 3165140624145 | |
| Numer producenta | 2605411233 | |
| Numer L | L00590 1928 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |