Šroubek pro podložku, Typ: 11

Artiklové číslo: 259025 11
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX25
Jmenovitá délka L 11 mm
Doporučený utahovací moment max. 7,5 Nm
Povrch pozinkováno
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ano
Provedení dříku Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259025 11
EAN / GTIN 4062406246563
Číslo výrobce 259025 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku