Šroubek pro podložku, Typ: 13

Artiklové číslo: 259025 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK3
Jmenovitá délka L 15 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Rozměr klíče s 3 mm
Povrch pozinkováno
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ne
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení dříku Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259025 13
EAN / GTIN 4062406588007
Číslo výrobce 259025 13