{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 25 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 13 mm | |
| ISO kód držáku | S20Q PWLNR06; S20S PCLNR09; S25S PDUNR11 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. |
| Katalogové číslo | 255160 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406609467 | |
| Číslo výrobce | 255160 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |