• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 251752 CA6525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Délka řezné hrany l 16,6 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Provedení lamače třísek MQ
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M25,S25
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiCn-Al2O3
Typ CA6525
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VN1604042N
Označení řezné destičky VNMG160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251752 CA6525
EAN / GTIN 4960664513208
Číslo výrobce TJV07626
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.