Vyvrtávací tyč ocel 32/15 mm

Artiklové číslo: 250626 32/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A32S PDUNR/L15
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Upínací výška L2 31 mm
Celková délka L 250 mm
Podložka 259031 28
Lomená páka 259015 8
Šroubek klínku 259018 7
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250626 32/15
EAN / GTIN 4045197650603

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky