{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | CNMG160608 | |
| Typ | HB7140-1 | |
| Řezný materiál | HC-M40 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | VM | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Délka řezné hrany l | 16,1 mm | |
| Výška řezné hrany | 6,35 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 15,875 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 7 stupeň | |
| Úhel nastavení | 10 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 160608 | |
| Průměr Upevňovací díry | 6,35 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 5,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7140-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 19 g |
| Katalogové číslo | 250168 HB7140-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263314950 | |
| Číslo výrobce | 250168 HB7140-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |