CNMG 160608 HB7140-2

Réf.: 250168 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,78 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 160608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250168 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314950

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier