• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250168 HB7130-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    520,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    434,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky CNMG160608
Typ HB7130-2
Řezný materiál HC-M30
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VM
Označení výrobce CNMG 160608
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Délka řezné hrany l 16,1 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné destičky d 15,875 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
Úhel nastavení 10 stupeň
ISO kód CNMG 160608
Průměr Upevňovací díry 6,35 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 240 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7130-2
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 19 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250168 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263121398
Číslo výrobce 250168 HB7130-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný