{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120404 | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | PR005S | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | Megacoat Hard | |
| Hlavní způsob použití | S | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | MQ | |
| Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 90 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 250102 PR005S | |
| EAN / GTIN | 4960664836338 | |
| Číslo výrobce | TLH00916 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |