CNMG 120404 PR005S

Art-nr: 250102 PR005S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    180,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,80  SEK / st.
på begäran
I lager
107 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR005S
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Hard
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250102 PR005S
EAN/GTIN 4960664836338
Tillverkarens nummer TLH00916

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen