HFFL 130-5T38 Držák břitů pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2500367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 32 mm
Šířka upichování w 5 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500367
EAN / GTIN 7291075032482
Číslo výrobce 2500367
L-číslo L23920 617

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 180 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 130 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny