HFHL 20-48-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 140 mm
Šířka b2 20 mm
Výška h1 20 mm
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500156
EAN / GTIN 7291075032864
Číslo výrobce 2500156
L-číslo L23920 2135

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 60 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 48 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm