Nástroj pro zablokování setrvačníku

Artiklové číslo: 2438690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2438690
EAN / GTIN 4046459103752
Číslo výrobce 2438690
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Používá se k zablokování setrvačníku motoru.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 130 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro následující motory Opel: 1.4 a 1.6 Eco-Tec 16 V, 1.2 – 1.6 OHC (s hliníkovou olejovou vanou), 1.8 16V, 1.9 DI / DTI, 2.0 a 2.5 CDTi.
  • pro typ motoru:
    • Benzín
    • diesel