Herramienta de bloqueo con volante de inercia

Número de artículo: 2438690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2438690
EAN / GTIN 4046459103752
Número del fabricante 2438690
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Se utiliza para bloquear el volante.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 130 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Compatible con los siguientes motores Opel: 1.4 y 1.6 Eco-Tec 16 V, 1.2 - 1.6 OHC (con cárter de aluminio), 1.8 16V, 1.9 DI / DTI, 2.0 y 2.5 CDTi.
  • para el tipo de motor:
    • Gasolina
    • Diésel