Outil de blocage du volant moteur

Réf.: 2438690
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2438690
EAN / GTIN 4046459103752
Réf. fabricant 2438690
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sert à verrouiller le volant.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 130 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Compatible avec les moteurs Opel suivants: 1.4 et 1.6 Eco-Tec 16 V, 1.2 - 1.6 OHC (avec carter d’huile en aluminium), 1.8 16V, 1.9 DI / DTI, 2.0 et 2.5 CDTi.
  • pour type de moteur:
    • Essence
    • Diesel