Číselníková měrka s plochým koncovým uzávěrem, provedení ANSI/AGD 0,5", 0,001"

Artiklové číslo: 2414AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2414AB
EAN / GTIN 4946368842639
Číslo výrobce 2414AB
L-číslo L40010 16475
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 0,5″ / 0,125″, stupnice 0,001″ / 0,005″ - palce. Jedná se o standardní palcový číselníkový indikátor, který vám přináší následující výhody: Aretační šroub a páku zdvihu (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití těsnicího kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2414SB
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375”
  • Průběžná stupnice: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,085 X 0,06 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0002”
  • Rozsah měření: 0,5
  • Rozsah měření/otáčky: 0,1”
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-1,8
  • Měřicí síla: 0,4-1,8
  • Model s měřítkovým diskem: +/-0-100
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Palce