Descripción:
Modelo estándar, rango de medición de 0,5 ″ / 0,125″, escala de 0,001 ″ / 0,005″ pulgadas. Se trata de un reloj comparador de pulgadas estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.
Característica:
- Número de artículo antiguo: 2414SB
- Digital/analógico: Analog (Analógico)
- Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375”
- Escala continua: Sí
- Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,085 X 0,06 M
- H MPE (intervalo de inversión): 0,0002″
- Rango de medición.: 0,5
- Rango de medición/revoluciones: 0,1″
- Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
- Fuerza de medición: 0,4-1,8
- Fuerza de medición: 0,4-1,8
- Maqueta con disco de escala: +/-0-100
- Valor de división de la escala: 0,001″
- Tipo: Norma ANSI/AGD
- Pulgada/Métrica: pulg.