Beschreibung:
Standard Modell, 0,5. ″. / 0,125″ Messbereich, 0,001. ″. / 0,005″ Skala - Zoll. Dies ist eine standard Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.
Merkmal:
- Alte Artikelnummer: 2414SB
- Digital/Analog: Analog
- Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
- Fortlaufende Skala: Ja
- Größe / Abmessung: 0,13 X 0,085 X 0,06 M
- H MPE (Umkehrspanne): 0,0002″
- Messbereich: 0,5
- Messbereich/U: 0,1″
- Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
- Messkraft: 0,4-1,8
- Messkraft: 0,4-1,8
- Modell mit Skalenscheibe: +/-0-100
- Skalenteilungswert: 0,001″
- Typ: ANSI/AGD Standard
- Zoll/Metrisch: Zoll